Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar Euro profiel DN=7.2 ØD=8mm 9421E07 08

  • ERIKS:23215313
  • Fabrikant:0820099481005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,77/ stukexcl. btw

€ 39,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9421E
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
8 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
8 mm
g
36.5
L
93 mm
L1
26
F
22 mm