Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar Euro profiel DN=7.2 ØD=13mm 9421E07 13

  • ERIKS:23215315
  • Fabrikant:0820099481135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,77/ stukexcl. btw

€ 39,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9421E
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
13 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
13 mm
g
36.5
L
97 mm
L1
30
F
22 mm