€ 53,52/ stukexcl. btw
€ 64,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2297 |
Vorm | Koppelcontactstop |
Diameter slangpilaar | 19 mm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 8,500 l/min |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 19 mm |
D1 | 20.7 |
g | 39.5 |
L | 69 mm |
L1 | 37 |