Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar DN=12 ØD=19mm 2297 12 19

  • ERIKS:23565250
  • Fabrikant:820099197999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,38/ stukexcl. btw

€ 28,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2297
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
19 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
2,200 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
19 mm
D1
20.5
g
29
L
57 mm
L1
33