Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar ARO profiel DN=5.5 ØD=10mm 9421A06 10

  • ERIKS:23217745
  • Fabrikant:0820099480978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,61/ stukexcl. btw

€ 44,30incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9421A
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
10 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
10 mm
g
31.5
L
86.5 mm
L1
26
F
17 mm