€ 51,81/ stukexcl. btw
€ 62,69incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9410U |
Vorm | Koppelcontactstop |
Diameter slangpilaar | 12 mm |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,400 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 12 mm |
g | 36.5 |
L | 165 mm |
L1 | 63 |