Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met LF3000-aansluiting en beschermveer ISO B profiel DN=8 ØD=8mm 9410U08 10

  • ERIKS:23217732
  • Fabrikant:0820099479217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9410U
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
10 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,400 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
155 mm
L1
63