Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met LF3000-aansluiting en beschermveer ISO B profiel DN=5.5 ØD=8mm 9410U06 10

  • ERIKS:23567847
  • Fabrikant:820099479118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,19/ stukexcl. btw

€ 45,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9410U
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
10 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
10 mm
g
31.5
L
145 mm
L1
56