Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met LF3000 aansluiting en beschermveer Euro profiel DN=7.2 ØD=12mm 9410E07 12

  • ERIKS:23567845
  • Fabrikant:820099478982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9410E
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
12 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
12 mm
g
36.5
L
151 mm
L1
63