€ 42,97/ stukexcl. btw
€ 51,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9410A |
Vorm | Koppelcontactstop |
Diameter slangpilaar | 8 mm |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 8 mm |
g | 31.5 |
L | 143 mm |
L1 | 54 |