Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=8 R3/8 buitendraad 9405U08 17

  • ERIKS:23217730
  • Fabrikant:0820099478647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,66/ stukexcl. btw

€ 50,41incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9405U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
F
22
L
84 mm
g
36.5