€ 43,70/ stukexcl. btw
€ 52,88incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9415U |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad (NPT) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
E | 12 mm |
F | 22 |
g | 36.5 |
L | 75 mm |