Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=8 NPT1/2 binnendraad 9415U08 22

  • ERIKS:23567872
  • Fabrikant:820099480626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9415U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad (NPT)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
15 mm
F
27
g
36.5
L
80 mm