€ 41,56/ stukexcl. btw
€ 50,29incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9401U |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
E | 6.5 mm |
F | 22 |
L | 81.5 mm |
g | 36.5 |