€ 30,87/ stukexcl. btw
€ 37,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9405U |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad (NPT) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
F | 19 |
g | 31.5 |
L | 75.5 mm |