Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=5,5 NPT3/8 binnendraad 9415U06 18

  • ERIKS:23567868
  • Fabrikant:820099480480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,39/ stukexcl. btw

€ 36,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9415U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad (NPT)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
12 mm
F
22
L
72 mm
g
31.5