Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=5,5 NPT1/2 binnendraad 9415U06 22

  • ERIKS:23567869
  • Fabrikant:820099480510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,06/ stukexcl. btw

€ 41,21incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9415U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad (NPT)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
15 mm
F
27
g
31.5
L
76.5 mm