Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=5,5 G3/8 binnendraad 9414U06 17

  • ERIKS:23217738
  • Fabrikant:0820099479989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,91/ stukexcl. btw

€ 32,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9414U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
E
12 mm
F
22
g
31.5
L
72 mm