Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling ISO B profiel DN=5,5 G1/2 binnendraad 9414U06 21

  • ERIKS:23217739
  • Fabrikant:0820099480077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9414U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
E
15 mm
F
27
L
78 mm
g
31.5