€ 32,77/ stukexcl. btw
€ 39,65incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9405E |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,000 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
F | 22 |
L | 82 mm |
g | 36.5 |