€ 35,60/ stukexcl. btw
€ 43,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9401E |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,000 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
E | 7.5 mm |
F | 22 |
g | 36.5 |
L | 81 mm |