Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling Euro profiel DN=7,2 G1/2 buitendraad 9401E07 21

  • ERIKS:23215309
  • Fabrikant:0820099477381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,82/ stukexcl. btw

€ 43,34incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9401E
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
E
9 mm
F
25
L
83.5 mm
g
36.5