Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=5 G1/4 binnendraad 0172 05 13

  • ERIKS:23215225
  • Fabrikant:0820099127385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,44/ stukexcl. btw

€ 30,78incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0172
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
480 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
11 mm
F
19
L
47 mm
g
21