Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=3 R1/8 buitendraad zwart 0171 03 10 01

  • ERIKS:11606143
  • Fabrikant:820099127248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0171
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Technopolymeer
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
F
13
g
17
L
24.5 mm