€ 20,43/ stukexcl. btw
€ 24,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0171 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Technopolymeer |
Kleur | Rood |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
F | 13 |
L | 24.5 mm |
g | 17 |