€ 20,23/ stukexcl. btw
€ 24,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0171 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Technopolymeer |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
E | 7.5 mm |
F | 10 |
L | 21 mm |