Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=2 R1/8 buitendraad groen 0171 02 10 02

  • ERIKS:11606138
  • Fabrikant:0820099126968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0171
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Technopolymeer
Kleur
Groen
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
7.5 mm
F
10
L
21 mm