Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=12 G3/4 binnendraad 2272 12 27

  • ERIKS:23216360
  • Fabrikant:0820099197210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

1050 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2272
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
2,200 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
10 mm
F
30
g
29
L
34.5 mm