Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=12 G1 binnendraad 2272 12 34

  • ERIKS:23215107
  • Fabrikant:0820099197241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2272
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
2,200 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
10 mm
F
36
L
34.5 mm
g
29