Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling DN=12 G1/2 binnendraad 2272 12 21

  • ERIKS:23216359
  • Fabrikant:0820099197180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2272
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
2,200 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
E
10 mm
F
24
g
29
L
33 mm