€ 53,60/ stukexcl. btw
€ 64,86incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0172 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,200 l/min |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
E | 16 mm |
F | 27 |
g | 29 |
L | 56 mm |