€ 216,27/ stukexcl. btw
€ 261,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7822 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 55 |
Functie | Bidirectioneel |
Werkdruk | van 1 tot 40 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |