Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelventiel in-lijn roestvast staal 316L G1/8 BSPP 7820 00 10

  • ERIKS:11606359
  • Fabrikant:0820099653785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,46/ stukexcl. btw

€ 243,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7820
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2300
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM