Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelventiel in-lijn roestvast staal 316L G1/2 BSPP 7822 00 21

  • ERIKS:11606366
  • Fabrikant:0820099653853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 405,72/ stukexcl. btw

€ 490,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7822
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
97
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM