€ 395,33/ stukexcl. btw
€ 478,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7820 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 5200 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |