Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelventiel in-lijn aluminium M5x0.8 7170 19 19

  • ERIKS:12261706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,23/ stukexcl. btw

€ 48,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7170
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Aluminium
Type schroefdraad
Binnendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Paneelmontage
Ja
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal corpus
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR