€ 72,21/ stukexcl. btw
€ 87,37incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7170 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Aluminium |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Paneelmontage | Ja |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |