Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø6mm M5x0.8 7010 06 19

  • ERIKS:23217231
  • Fabrikant:0820099316840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7010
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR