Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø12mm G1/2 BSPP 7010 12 21

  • ERIKS:23217237
  • Fabrikant:0820099317304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,07/ stukexcl. btw

€ 53,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7010
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR