Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø10mm G3/8 BSPP 7011 10 17

  • ERIKS:23217247
  • Fabrikant:0820099317960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,32/ stukexcl. btw

€ 37,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7011
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR