€ 74,76/ stukexcl. btw
€ 90,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7160 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Messing vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |