Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling met universele klemring aansluiting messing vernikkeld Ø8mm G1/4 BSPP 7160 08 13

  • ERIKS:24202838
  • Fabrikant:820099550299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,68/ stukexcl. btw

€ 77,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7160
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR