Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling met push-in messing vernikkeld Ø10mm G3/8 BSPP 7130 10 17

  • ERIKS:23217334
  • Fabrikant:0820099324272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,90/ stukexcl. btw

€ 72,48incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7130
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR