Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling met push-in messing vernikkeld Ø10mm G1/2 BSPP 7130 10 21

  • ERIKS:23217335
  • Fabrikant:0820099324302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,30/ stukexcl. btw

€ 110,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7130
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR