Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling messing vernikkeld G3/8 BSPP 7140 17 17

  • ERIKS:11606341
  • Fabrikant:0820099324500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,77/ stukexcl. btw

€ 66,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7140
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR