Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling messing vernikkeld G1/4 BSPP 7140 13 13

  • ERIKS:11606340
  • Fabrikant:0820099324456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,74/ stukexcl. btw

€ 50,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7140
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR