Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling in-lijn polymeer Ø8mm 7772 08 00

  • ERIKS:24207908
  • Fabrikant:820099331706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,42/ stukexcl. btw

€ 29,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7772
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR