Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling in-lijn polymeer G1/2 BSPP 7771 21 21

  • ERIKS:11606354
  • Fabrikant:0820099331584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,55/ stukexcl. btw

€ 63,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7771
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR