Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling in-lijn paneelmontage polymeer Ø4mm 7776 04 00

  • ERIKS:23217416
  • Fabrikant:0820099331928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7776
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Paneelmontage
Ja
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR