Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelheidsregelkoppeling e roestvast staal 316L M5x0.8 7810 19 19

  • ERIKS:23217443
  • Fabrikant:0820099333830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,98/ stukexcl. btw

€ 198,42incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7810
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
M5x0.8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM